그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 래칫 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 크롬 |
머리 움직임 | Fixed |
헤드 스타일 | 배 |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 6 학위 |
톱니 수 | 60 |
전체 길이 | 3 17 / 32 " |
역전 | 역전 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 마감재 | 헤드 스타일 | 자재 | 최소 아크 스윙 | 톱니 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05003500002 | 1 / 4 " | 새틴 / 플라스틱 | 일주 | 합금강 / 플라스틱 | 5 학위 | 72 | 6" | ₩ 182,700 | ||
05003550002 | 3 / 8 " | 새틴 / 플라스틱 | 일주 | 합금강 / 플라스틱 | 5 학위 | 72 | 7.5 " | ₩ 211,575 | ||
05003600002 | 1 / 2 " | 새틴 / 플라스틱 | 일주 | 합금강 / 플라스틱 | 5 학위 | 72 | 10.5 " | ₩ 227,482 | ||
05346293001 | 1 / 4 " | 크롬 | 배 | 강철 | 6 학위 | 61 | 3 17 / 32 " | ₩ 183,487 | ||
05003692002 | 1 / 2 " | 크롬 | 해머 | 강철 | 6 학위 | 30 | 13 13 / 32 " | ₩ 263,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.