그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 1" |
비트 스타일 | 마녀 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 1" |
포인트 크기 | 1.5mm |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 슬롯 형 인서트 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CZ |
모델 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
05071071001 | 2.0mm | - | 마녀 | ₩ 11,305 | |
05071072001 | 2.5mm | 메트릭 | 마녀 | ₩ 11,305 | |
05071073001 | 3.0mm | 메트릭 | 마녀 | ₩ 11,305 | |
05071074001 | 4.0mm | 메트릭 | 마녀 | ₩ 11,305 | |
05071075001 | 5.0mm | 메트릭 | 마녀 | ₩ 11,305 | |
05071077002 | 5.5mm | 메트릭 | 마녀 | ₩ 11,305 | |
05071076001 | 6.0mm | - | 마녀 | ₩ 11,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.