그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사전 설정 토크 표시기 |
교정 인증서 | 가능 |
드라이브 크기 | 10IP |
그립 형 | 안 티롤 보호 기능이있는 다중 구성품 |
전체 길이 | 6.75 " |
기본 스케일 범위 | 고정 사전 설정 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb. |
회전 | CW |
타입 | 변조 방지 TORX Plus (R) |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 기본 스케일 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05027910003 | 2.0mm | 크래프트폼 | 6.75 " | 고정 사전 설정 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb. | 마녀 | ₩ 110,355 | ||
05027911003 | 2.5mm | 크래프트폼 | 6.75 " | 고정 사전 설정 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb. | 마녀 | ₩ 99,802 | ||
05027912003 | 3.0mm | 크래프트폼 | 6.75 " | 고정 사전 설정 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb. | 마녀 | ₩ 115,972 | ||
05027913003 | 4.0mm | 권총 | 6.25 " | 고정 사전 설정 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb. | 마녀 | ₩ 141,365 | ||
05027930004 | T6 " | 크래프트폼 | 6.75 " | 고정 사전 설정 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb. | TORX (R) | ₩ 104,510 | ||
05027931004 | T7 " | 크래프트폼 | 6.75 " | 고정 사전 설정 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb. | TORX (R) | ₩ 105,280 | ||
05027932004 | T8 " | 크래프트폼 | 6.75 " | 고정 사전 설정 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb. | TORX (R) | ₩ 106,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.