그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 스크루 드라이버 블레이드 |
비트 스타일 | 필립스 |
마감재 | 매트 |
자재 | 스틸 및 폴리 프로필렌 |
전체 길이 | 6 1 / 16 " |
포인트 크기 | #1 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 9mm |
타입 | 교체 가능, Phillips |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05003400002 | 6 1 / 16 " | 3 / 32 " | SAE | 교체 가능, 슬롯 형 | ₩ 10,727 | ||
05003402002 | 6 1 / 16 " | 9 / 64 " | SAE | 교체 가능, 슬롯 형 | ₩ 12,267 | ||
05003403002 | 6 1 / 16 " | 5 / 32 " | SAE | 교체 가능, 슬롯 형 | ₩ 13,632 | ||
05003404002 | 6 1 / 16 " | 7 / 32 " | SAE | 교체 가능, 슬롯 형 | ₩ 15,295 | ||
05003412002 | 6 1 / 16 " | #2 | SAE | 교체 가능, Phillips | ₩ 15,190 | ||
05003440002 | 6 1 / 16 " | #1 | SAE | 교체 가능, 슬롯 형 / 필립 | ₩ 14,192 | ||
05003441002 | 6 1 / 16 " | #2 | SAE | 교체 가능, 슬롯 형 / 필립 | ₩ 19,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.