항목 | 진공 펌프 |
디자인 | 오일리스 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 21 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 21 |
완전 부하 암페어 | 8 |
HP | 55/64 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 3 / 4 "NPT |
맥스. 진공 | 29.9 인치 Hg |
출구 크기 | 3 / 4 "NPT |
전체 높이 | 8.1 " |
전체 길이 | 22.4 " |
전체 폭 | 11.4 " |
상 | 1 |
RPM | 1740 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.