그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 브러쉬 |
브러시 직경 | 0.75 " |
브러쉬 길이 | 3" |
재료 채우기 | 나일론 |
최대 RPM | 2000 RPM |
작업 유형 | Manual |
전체 길이 | 8 1 / 2 " |
생크 크기 | 0.125 " |
와이어 직경 | 0.012 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 재료 채우기 | 작업 유형 | 전체 길이 | 생크 크기 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91014 | 0.625 " | 1" | 강철 | 출력 | 3 1 / 2 " | 0.187 " | 0.005 " | ₩ 11,725 | ||
91016 | 0.875 " | 1" | 강철 | 출력 | 3 1 / 2 " | 0.218 " | 0.006 " | ₩ 13,002 | ||
91021 | 0.75 " | 2 1 / 2 " | 강철 | 출력 | 5 1 / 2 " | 0.25 " | 0.006 " | ₩ 34,002 | ||
91023 | 0.875 " | 2 1 / 2 " | 강철 | 출력 | 5 1 / 2 " | 0.25 " | 0.006 " | ₩ 34,772 | ||
91031 | 0.375 " | 1" | 스테인리스 강 | 출력 | 3 1 / 2 " | 0.125 " | 0.004 " | ₩ 12,827 | ||
91036 | 1" | 1" | 스테인리스 강 | 출력 | 3 1 / 2 " | 0.25 " | 0.008 " | ₩ 14,700 | ||
91055 | 0.25 " | 2" | 나일론 | Manual | 6 1 / 4 " | 0.093 " | 0.005 " | ₩ 4,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.