항목 | 페인트 브러시 |
강모 소재 | 돼지 머리 |
강모 유형 | 부드러움 |
브러쉬 길이 | 1.5 " |
칫솔 크기 | 2.5 " |
브러쉬 타입 | Chip |
코팅 | 유성 |
손잡이 재질 | 목재 |
페인트 종류 | 기름 |
두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 칫솔 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
40181 | 2" | 5 / 16 " | ₩ 1,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.