항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 5/8 "~ 1/2" |
강모 유형 | 인조 |
브러시 직경 | 4" |
얼굴 폭 | 5 / 8 " |
재료 채우기 | 나일록스 |
최대 RPM | 6000 |
실장 형 | 정자 |
트림 길이 | 1" |
UPC | 012382312657 |
와이어 직경 | 0.035 / 180 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.