항목 | 단일 나선형 튜브 브러시 |
브러시 직경 | 0.385 " |
재료 채우기 | 산화 알루미늄 |
모래 | 600 |
최대 RPM | 1500 |
전체 길이 | 5" |
생크 크기 | 5 / 32 " |
트림 길이 | 1" |
UPC | 012382986094 |
와이어 직경 | 0.012 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.