항목 | 단일 나선형 브러시 |
브러시 직경 | 3 / 16 " |
재료 채우기 | 스테인리스 강 |
최대 RPM | 2000 |
전체 길이 | 7" |
생크 크기 | 3 / 32 " |
트림 길이 | 1.5 " |
UPC | 012382210984 |
와이어 직경 | 0.003 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
21099 | 0.005 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.