항목 | 트위스트 휠 |
아버 홀 | 5 / 8 "-11 |
강모 유형 | 트위스트 와이어 |
브러시 직경 | 4" |
얼굴 폭 | 1 / 4 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 20,000 |
실장 형 | 아버 홀 |
트림 길이 | 7 / 8 " |
와이어 직경 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.