항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 5/8 "-11 UNC |
강모 유형 | 스트링거 비드 트위스트 와이어 |
브러시 직경 | 6.875 " |
얼굴 폭 | 3 / 16 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 9000 |
실장 형 | 스레드 아버 |
트림 길이 | 1.125 " |
UPC | 636123608399 |
와이어 직경 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.