Weg Ssw060060t2257esz | 스타터, 60A | Raptor Supplies 대한민국

WEG SSW060060T2257ESZ 스타터, 60A

항목: BC7ZMP 모델: SSW060060T2257ESZ
₩ 2,646,280 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목입문

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG SSW06/07SP-10190577 스타터 | BB6BDZ SSW06/07SP-10190577₩ 286,197
WEG SSW06/07SP-10189950 스타터 | BB7WWY SSW06/07SP-10189950₩ 385,074
WEG SSW06/07SP-11662620 전기 모터 | BB8VLG SSW06/07SP-11662620-
RFQ
WEG SSW060205T5769ESZ 스타터 | BB9JPQ SSW060205T5769ESZ₩ 8,702,026
WEG SSW060130T2257ESZ 스타터, 130A | BC7QWD SSW060130T2257ESZ-
RFQ
WEG SSW060085T2257ESZ 스타터, 85 A | BC7VGF SSW060085T2257ESZ-
RFQ
WEG SSW060045T2257ESZ 스타터, 45 A | BC7VQT SSW060045T2257ESZ₩ 2,397,546
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG SSW060060T2257ESZ 스타터, 60A
₩ 2,646,280 /단위