WEG FLF-IM132-AL-UBC 플랜지 키트, 132 프레임, 외경 11.81인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 키트 |
함수 | 비 플랜지 모터를 플랜지 모터로 변환 |
내부 Dia. | 9.06 " |
길이 | 11.81 " |
NEMA/IEC 프레임 | 132 |
외부 Dia. | 11.81 " |
래빗 디아. (안에.) | 9.06 |
스레드 | M15 입력. |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8503009520 |
원산지 | BR |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | NEMA/IEC 프레임 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLF-IM71-BC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 71 | 6.3 " | ₩ 149,187 | |
FLF-IM80-BC | 5.12 " | 7.87 " | 80 | 7.87 " | ₩ 181,667 | |
FLF-IM90-UBC | 5.12 " | 7.87 " | 90 | 7.87 " | ₩ 206,360 | |
FLF-IM100-UBC | 7.09 " | 9.84 " | 100 | 9.84 " | ₩ 348,407 | |
FLF-IM112-UBC-W22 | 7.09 " | 9.84 " | 112 | 9.84 " | ₩ 338,310 | |
FLF-IM132-UBC | 9.06 " | 11.81 " | 132 | 11.81 " | ₩ 364,017 | |
FLF-IM160-W22 | 9.84 " | 13.78 " | 160 | 13.78 " | ₩ 494,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.