WEG 00536OT3E182JM-S 펌프 모터, 182/4jm 208-230/460v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 182 / 4JM |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 13.5-12.2/6.1 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 12.156 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | JM 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3510 |
공칭 효율성 | 86.5 |
전체 길이 | 16 17 / 64 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 4 7 / 64 " |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 52.58 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8501524000 |
모델 | 길이 덜 샤프트 | 효율성 그룹 | Frame | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118OT3E143JM-S | 9.593 | NEMA 프리미엄 | 143 / 5JM | 40도 C | 펌프 | 3 위상 | 1760 | 85.5 | ₩ 951,615 | |
00156OT3E143JM-S | 9.593 | NEMA 프리미엄 | 143 / 5JM | 40도 C | 펌프 | 3 위상 | 3495 | 84.0 | ₩ 1,156,365 | |
00158OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMA 프리미엄 | 143 / 5JM | 40도 C | 펌프 | 3 위상 | 1755 | 86.5 | ₩ 1,077,142 | |
00218OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMA 프리미엄 | 143 / 5JM | 40도 C | 펌프 | 3 위상 | 1745 | 86.5 | ₩ 1,157,222 | |
00318OT3E182JM-S | 12 17 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 182 / 4JM | 40도 C | 펌프 | 3 위상 | 1765 | 89.5 | ₩ 1,279,635 | |
00336OT3E145JM-S | 10.375 " | NEMA 프리미엄 | 143 / 5JM | 40도 C | 펌프 | 3 위상 | 3475 | 85.5 | ₩ 1,276,607 | |
00518OT3E184JM-S | 13-45/64 | NEMA 프리미엄 | 182 / 4JM | 40도 C | 펌프 | 3 위상 | 1750 | 89.5 | ₩ 1,609,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.