그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 니들 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | MNPT x 튜브 |
피팅 스타일 | 각진 |
손잡이 재질 | 강철 |
길이 | 45 / 64 " |
최대 신장 | 1 35 / 64 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 8 "X 1 / 4" |
씰 재질 | 금속 |
줄기 유형 | 황동 |
온도 평가 | 화씨 0도 ~ 250도 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 피팅 스타일 | 길이 | 최대 신장 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6763 | 튜브 | 직진 | 1 1 / 16 " | 1.031 " | - | 3 / 16 " | ₩ 53,252 | ||
A6775 | 튜브 | 직진 | 1.5 " | 1 5 / 16 " | - | 3 / 8 " | ₩ 68,600 | ||
A660 | MNPT x 튜브 | 직진 | 1.187 " | 1 3 / 64 " | 1 / 8 "X 5 / 16" | - | ₩ 66,500 | ||
A6755 | MNPT x 튜브 | 직진 | 1 9 / 32 " | 1 3 / 32 " | 1 / 4 "X 5 / 16" | - | ₩ 49,700 | ||
A6760 | MNPT x 튜브 | 직진 | 1 53 / 64 " | 1 15 / 32 " | 1 / 4 "X 3 / 8" | - | ₩ 69,650 | ||
A6845 | MNPT x 튜브 | 각진 | 1.5 " | 1 5 / 64 " | 1 / 8 "X 3 / 16" | - | ₩ 47,477 | ||
A655 | MNPT x 튜브 | 각진 | 1 9 / 16 " | 1 3 / 32 " | 1 / 8 "X 5 / 16" | - | ₩ 50,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.