그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 커넥터 |
연결 | 압축 나일론 튜브 |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -40 ~ 200 F |
스레드 크기 | 3 / 8-18 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 여성 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8302306000 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 | 항목 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866X4X4 | 빠른 연결 | 암 커넥터 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 4 " | 여성 | ₩ 29,942 | |
1866X6 | 빠른 연결 | 암 커넥터 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | 여성 | ₩ 32,112 | |
1866X6X2 | 빠른 연결 | 암 커넥터 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 8 " | 여성 | ₩ 35,717 | |
1866X6X6 | 빠른 연결 | 암 커넥터 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 3 / 8 " | 여성 | ₩ 31,640 | |
1866X8 | 빠른 연결 | 암 커넥터 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 | 1 / 2 " | 여성 | ₩ 46,322 | |
1866X8X4 | 빠른 연결 | 암 커넥터 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 2 " | 여성 | ₩ 43,382 | |
1868X10 | 빠른 연결 | 남성 커넥터 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 | 5 / 8 " | 남성 | ₩ 35,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.