WATTS U009M2-A-PC-QT 1 1/2 감압 구역 어셈블리, 인라인, 1 1/2인치 크기, 청동
항목: CA9DBE
모델: U009M2-A-PC-QT 1 1/2교차 참조: 0063007
₩ 2,456,356 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 가능 |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 " |
입구 유형 | 유니온 조인트 |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 12 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | U009 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
U009-A-QT 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 1,176,868 | RFQ
| |
U009-A-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 1,475,796 | RFQ
| |
U009M2-A-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 2,572,752 | RFQ
| |
U009M2-A-QT 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 2,010,456 | RFQ
| |
U009-QT 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 747,768 | RFQ
| |
U009-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 862,176 | RFQ
| |
U009M2-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 1,151,248 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.