그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 역류 방지 테스트 키트, 3 밸브 |
정확성 | +/- 풀 스케일의 2 % |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
Mfr. 시리즈 | TK-9A |
UPC | 098268348224 |
선박 중량 (kg) | 3.93 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
A. 이 역류 방지기 테스트 키트는 최대 화씨 210도에서 작동할 수 있습니다.
A. 체크 밸브는 하수 리프트 스테이션, 이젝터 시스템, 폐수 라인 및 섬프 처리 라인으로의 역류를 방지하는 반면 역류 방지 장치는 물이 급수관으로 역류하는 것을 막아 음용수를 오염으로부터 보호합니다.
A. 역류 방지기는 적어도 XNUMX년에 한 번 테스트해야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 항목 | 최대 일의 압박감 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK-99E | 1% | 역류 방지 테스트 키트, 5 밸브 | 13.7 바 | TK-99E | ₩ 6,301,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.