WATTS SR774DCDA-OSY-GPM-SS 8 이중 검사 감지기 어셈블리, 직선형, 플랜지형 조인트, 8인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
바디 스타일 | 직진 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
바이 패스 밸브 | 3 / 4 " |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 8" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | GPM |
Mfr. 시리즈 | 774DCDA |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 8" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 바디 패턴 | 바디 스타일 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 밸브 타입 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 | 33도 에프 | - | - | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | ₩ 33,460,784 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 10 | 33도 에프 | 직진 | 직진 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | ₩ 34,462,960 | RFQ
| |
774DCDA-OSY-CFM 12 | 33도 에프 | - | - | 플랜지 조인트 | 12 " | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | ₩ 42,164,612 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 4 | 33도 에프 | 직진 | 직진 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | ₩ 10,750,768 | RFQ
| |
774DCDA-LF-CFM 12 | 33도 에프 | - | - | - | 12 " | - | 차단 밸브 없음 | 플랜지 조인트 | ₩ 29,765,960 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-GPM 4 | 33도 에프 | 직진 | 직진 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | ₩ 10,750,768 | RFQ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 8 | 33도 에프 | 직진 | 직진 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | ₩ 25,219,824 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.