항목 | 노즐 및 암 어셈블리 |
연결 | 1/2 "FNPT x 1-1 / 4"MNPT |
유량 | 6.5gpm @ 50psi |
리드 | 선물 |
길이 | 10 " |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 75의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
Mfr. 시리즈 | RL600 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.