항목 | 자동 가축 급수 키트 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
플로트 재료 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 75의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
Mfr. 시리즈 | RL600 |
로드 길이 | 10 " |
로드 재질 | 황동 |
크기 | 1-1/4" x 1/2" |
밸브 흐름-흐름 (1) | 6.5 |
밸브 흐름-압력 (1) | 50 |
밸브 재질 | PVC |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.