그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수리 도구 |
ADA 준수 | N |
키트 내용 | 조립 및 커버 O- 링 확인 |
키트 유형 | 두 번째 체크 키트 |
Mfr. 시리즈 | RK-009 |
사용 | LF009, 009 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RK 009M2-CK2 2 | 수리 도구 | RK-009 | ₩ 258,860 | ||
RK 009M1-CK1 1 1/4-2 | 수리 도구 | RK-009 | ₩ 233,828 | ||
LFRK909M1-CK2 1 1/4-1 1/2 | 수리 도구 | RK-LF909 | ₩ 433,832 | ||
RK 009M1-CK2 1 1/4-2 | 수리 도구 | RK-009 | ₩ 207,508 | ||
RK 009-CK1 1/4-1/2 | 싱글 체크 키트 | RK-009 | ₩ 79,268 | ||
RK 909-CK1 3/4-1 | 수리 도구 | RK-909 | ₩ 239,876 | ||
LFRK 909-PC-CK1 3/4-1 | 수리 도구 | RK-LF909 | ₩ 289,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.