그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 직진 |
바디 스타일 | 직진 |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 선물 |
최대. 압력 | 60의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 15의 PSI |
최대 온도 | 250도 에프 |
맥스. 수압 | 60 년 Psi |
Mfr. 시리즈 | RA-1-SW |
콘센트 연결 | 유니온 조인트 |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RA-1-SW 1/2 | 암나사 | 1 / 2 " | 암나사 | 1 / 2 " | ₩ 171,528 | |
RA-1-SW 1 1/2 | 암나사 | 1 1 / 2 " | 암나사 | 1-1 / 2 " | ₩ 393,988 | |
RA-1-SW 1 1/4 | 암나사 | 1 1 / 4 " | 암나사 | 1-1 / 4 " | ₩ 299,992 | |
RA-1-SW 3/4 | - | 3 / 4 " | 암나사 | 3 / 4 " | ₩ 206,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.