본체 재질 | Noryl 플라스틱 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 9999도 C |
최대. 압력 | 21 바 |
Mfr. 시리즈 | P777 |
최소 온도 | 9999도 F |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
플러그 재질 | Noryl 플라스틱 |
압력 등급 | 9999 바 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 100 메시 |
스트레이너 | 우아이 자 |
WOG(PSI) | 300도 F에서 210 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.