WATTS M115-2 TH 감압 밸브 2인치 나사산
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감압 제어 밸브 |
본체 재질 | 연성 철 ASTM A536 |
코팅 | 퓨전 접착 에폭시 라이닝 및 코팅 |
연결 유형 | 스레드 된 |
표지 재질 | 연성이있는 철 |
엘라스토머 소재 | 부나 N |
맥스. 연속 유량 | 210gpm |
맥스. 유체 온도. | 160도 F |
맥스. 간헐적 유량 | 265gpm |
너트 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
작동 압력 | 400의 PSI |
파일럿 조정 범위 | 30 ~ 300 psi |
파이프 크기 | 2" |
포트 크기 | 1/2 "x 1/2"x 1/4 " |
스프링 재질 | 302 스테인레스 스틸 |
줄기 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
트림 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
밸브 타입 | 전체 포트 |
선박 중량 (kg) | 15.48 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밸브 타입 | 연결 유형 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 작동 압력 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2플로리다 | 전체 포트 | 플랜지 | - | - | 250의 PSI | - | 2" | 1/2 "x 1/2"x 1/4 " | ₩ 3,696,857 | ||
M115-2 1/2TH | 전체 포트 | 스레드 된 | - | - | 400의 PSI | - | 2.5 " | 1/2 "x 1/2"x 1/8 " | ₩ 3,843,647 | ||
M115-3플로리다 | 전체 포트 | 플랜지 | - | - | 250의 PSI | - | 3" | 1/2 "x 1/2"x 3/8 " | ₩ 4,569,162 | ||
M115-4플로리다 | 전체 포트 | 플랜지 | - | - | 250의 PSI | - | 4" | 1/2 "x 1/2"x 3/8 " | ₩ 6,808,900 | ||
M115-6플로리다 | 전체 포트 | 플랜지 | - | - | 250의 PSI | - | 6" | 1/2 "x 1/2"x 1/2 " | ₩ 9,899,890 | ||
M115-8플로리다 | 전체 포트 | 플랜지 | - | - | 250의 PSI | - | 8" | 1/2 "x 1"x 1/2 " | ₩ 14,562,327 | ||
115-1 1/4TH | 단일 챔버 | 스레드 된 | - | - | 400의 PSI | - | 1.25 " | 1/4 "x 1/2"x 1/8 " | ₩ 3,181,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.