항목 | 카트리지 어셈블리 |
조정 가능한 감압 범위 | 20 ~ 80 psi |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
디스크 재료 | 강화 된 EPDM |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
트림 재료 | 브론즈 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFX65B CARTASY-STD 1 | 무연 구리 실리콘 합금 | 1" | 400 PSI | 33도 에프 | - | ₩ 380,296 | RFQ
| |
LFX65B-CART-HP 1/2-3/4 | 무연 구리 실리콘 합금 | 1/2 "~ 3/4" | 400 PSI | 33도 에프 | - | ₩ 400,820 | RFQ
| |
LFX65B-CARTASY-HP 1 1/4 | 무연 구리 실리콘 합금 | 1 1 / 4 " | 400 PSI | 33도 에프 | - | ₩ 1,051,288 | RFQ
| |
LFX65B-CART-HP 1 1/2-2 | 황동 | 1-1 / 2 " | 27.6 바 | 33도 F | 1-1 / 2 " | ₩ 1,901,592 | ||
LFX65B-CART-STD 1/2-3/4 | 황동 | 1/2 "-3/4" | 27.6 바 | 33도 F | 1/2 "-3/4" | ₩ 322,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.