그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 온도계 |
케이스 재질 | 강철 |
다이얼 크기 | 2 1 / 2 " |
기입 | 뒤 |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
Mfr. 시리즈 | LFTB |
최소 온도 | 32도 에프 |
감지 요소 | 가능 |
샤프트 재질 | 황동 |
온도. 범위 | 32에서 248 Deg. 에프 |
온도 범위 | 32 ~ 248도 F |
온도 조절기 프로브 길이 | 2" |
창 재질 | 폴리머 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
프로덕트 | 모델 | 온도 조절기 프로브 길이 | 다이얼 크기 | 항목 | 창 재질 | Mfr. 시리즈 | 최소 온도 | 샤프트 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC-21/2-4-32-932 | 4" | 2 1 / 2 " | 다이얼 온도계 | 유리 | - | 32도 에프 | 아연도 금강 | 32에서 932 Deg. 에프 | ₩ 88,312 | RFQ
| |
TBR-3-4-32-248 | 4" | 3" | 다이얼 온도계 | 폴리머 | - | 32도 에프 | 황동 | 32에서 248 Deg. 에프 | ₩ 256,984 | RFQ
| |
TBC-21/2-12-32-932 | 12 " | 2 1 / 2 " | 다이얼 온도계 | 유리 | TBC | 32도 에프 | 아연도 금강 | 32에서 932 Deg. 에프 | ₩ 110,936 | ||
TBR-3-3-22-122 | 4" | 3" | 다이얼 온도계 | 폴리머 | TBR | 32도 에프 | 황동 | -22 ~ 122 Deg. 에프 | ₩ 255,864 | ||
TBR-3-4-32-140 | 4" | 3" | 다이얼 온도계 | 폴리머 | - | 32도 에프 | 황동 | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 258,132 | RFQ
| |
LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 | - | 2-1 / 2 " | 온도계 | Kostil 폴리머 | LFTB | 32도 F | 황동 | - | ₩ 103,012 | ||
LFTB-4-2 32-248 1/2 | 2" | 4" | 다이얼 온도계 | 폴리머 | LFTB | 32도 에프 | 황동 | 32에서 248 Deg. 에프 | ₩ 270,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.