그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대기 통풍구가있는 이중 검사 |
바디 마감 | 황동 |
몸 높이 | 2.375 " |
본체 재질 | 무연 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
바디 폭 | 1.25 " |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 140도 F |
최대 일의 압박감 | 8.6 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LFN9 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 최대 온도 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFNLF9 | 무연 황동 | 3 / 8 " | MNPT | 180도 F | 3 / 8 " | FNPT | ₩ 245,210 | ||
LFN9-1 / 4 인치 | 무연 황동 | 1 / 4 " | 암나사 | 140도 F | 1 / 4 " | 암나사 | ₩ 160,965 | ||
LFN9C-1 / 4 인치 | 무연 황동 | 1 / 4 " | 암나사 | 140도 F | 1 / 4 " | 암나사 | ₩ 177,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.