WATTS LFEMVII6400SS-35024-18 2 전기 모터 밸브, 24V, 2인치 입구, 600 Psi 압력
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 판막 |
작동시키는 것 | 가능 |
조립 된 | 아니 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 마감 | 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
제어 유형 | 티 핸들 |
Cv | 102gpm |
전기 등급 | 24V |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPTF |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 150도 에프 |
Mfr. 시리즈 | LFEMVII-6400-SS |
최소 온도 | -40도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
포트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
시트 재질 | PTFE 듀 라필 |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 하단로드 블로우 아웃 증명 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 디자인 | 2- 조각 |
와셔 재질 | PTFE 듀 라필 |
WOG(PSI) | 600 년 Psi |
모델 | 시트 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 샤프트 재질 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 최대 온도 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEMVII6400SS-115-8 1/2 | PTFE 듀 라필 | 브론즈 | 티 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | - | 150도 F | -40도 F | ₩ 3,261,748 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-115-35 1/2 | PTFE 듀 라필 | 브론즈 | 티 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | NPTF | 150도 에프 | -40도 에프 | ₩ 3,261,748 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-35024-40 2 | PTFE 듀 라필 | 브론즈 | 티 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 2" | - | 150도 F | -40도 F | ₩ 5,181,148 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-24-18 1/2 | PTFE 듀 라필 | 브론즈 | 티 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 " | NPTF | 150도 에프 | -40도 에프 | ₩ 2,864,344 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-115-8 3/4 | PTFE 듀 라필 | 브론즈 | 티 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | - | 150도 F | -40도 F | ₩ 3,403,372 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-115-35 3/4 | PTFE 듀 라필 | 브론즈 | 티 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | - | 150도 F | -40도 F | ₩ 3,403,372 | RFQ
|
LFEMVII6400SS-24-18 3/4 | PTFE 듀 라필 | 브론즈 | 티 핸들 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | - | 150도 F | -40도 F | ₩ 2,912,980 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.