플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFB6780M1 3/4 볼 밸브, 3/4인치 흡입구, 350 Deg. 맥스. 온도, 400 Psi

재고 있음 있음
항목: CC2YMD 모델: LFB6780M1 3/4교차 참조: 0555220

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 182,868 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
작동시키는 것아니
조립 된아니
볼 재질황동
바디 마감브론즈
본체 재질브론즈
제어 유형레버 핸들
인 레트 크기3 / 4 "
입구 유형암나사
리드없음
최대 온도350도 F
Mfr. 시리즈LFB6780-M1
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형암나사
포트 타입가득 찬
시트 재질PTFE
샤프트 재질황동
줄기 유형분출 증거
토크150
밸브 디자인2- 조각
WOG(PSI)400 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5

제품 세부 사항 :

볼 밸브, 3/4 인치 입구, 350 Deg. F 최대 온도, 400psi

제품 변형

프로덕트모델토크볼 재질본체 재질제어 유형인 레트 크기최대 온도출구 크기샤프트 재질가격
WATTS LFB6780M1 1/2 볼 밸브, 1/2인치 입구, 350도 F 최대. 온도, 400Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260황동브론즈레버 핸들1 / 2 "350도 F1 / 2 "황동₩ 171,780
WATTS LFB6780M1 볼 밸브 1개, 1인치 입구, 350도 F 최대. 온도, 400Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200황동브론즈레버 핸들1"350도 F1"황동₩ 305,452
WATTS LFB6780M1 1 1/4 볼 밸브, 1 1/4인치 입구, 350도 F 최대. 온도, 400Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250황동브론즈레버 핸들1-1 / 4 "350도 F1-1 / 4 "황동₩ 573,944
WATTS LFB6780M1 1 1/2 볼 밸브, 1 1/2인치 입구, 350도 F 최대. 온도, 400Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320황동브론즈레버 핸들1-1 / 2 "350도 F1-1 / 2 "황동₩ 653,184
WATTS LFB6780M1 3/8 볼 밸브, 3/8인치 입구, 350도 F 최대. 온도, 400Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 인치-파운드스테인리스 강무연 구리 실리콘 합금티 핸들3 / 8 "350도 에프3 / 8 "스테인리스 강₩ 157,500
WATTS LFB6780M1 2 볼 밸브, 2인치 입구, 350도 F 최대. 온도, 400Psi | CC2YMF 0555224 LFB6780M1 2500 인치-파운드황동브론즈레버 핸들2"350도 에프2"황동₩ 1,091,860
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFB6780M1 3/4 볼 밸브, 3/4인치 흡입구, 350 Deg. 맥스. 온도, 400 Psi
₩ 182,868 /단위