WATTS LF957NRPDA-OSY-LM 3 감압 감지기 어셈블리, 플랜지 조인트, 3인치 크기, 스테인리스 스틸
항목: BZ8UXG
모델: LF957NRPDA-OSY-LM 3교차 참조: 0124769
₩ 9,472,288 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | N 패턴 |
바디 스타일 | N- 패턴 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF957RPDA |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3" |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 타입 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 밸브 타입 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957NRPDA-OSY-CFM 3 | 키트 | 플랜지 조인트 | 3" | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | ₩ 9,630,124 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 4 | 키트 | 플랜지 조인트 | 4" | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | ₩ 13,264,328 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 8 | 키트 | 플랜지 조인트 | 8" | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | ₩ 28,812,084 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 10 | 키트 | - | 10 " | - | - | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | ₩ 34,158,152 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 3 | 키트 | 플랜지 조인트 | 3" | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | ₩ 9,630,124 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 키트 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | ₩ 8,852,760 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 4 | 키트 | 플랜지 조인트 | 4" | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | ₩ 13,264,328 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.