WATTS LF909M1-QT-S 1 1/2 1/1 회전 차단 밸브, 인라인, 2 XNUMX/XNUMX인치 크기, 청동
항목: CB9LQZ
모델: LF909M1-QT-S 1 1/2교차 참조: 0122766
₩ 4,485,292 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
바디 마감 | 캐스트 브론즈 |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF909 소형 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 가능 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | 주철 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
3 DLF909-OSY | - | 주철 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
4 DLF909-OSY | - | 주철 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 8 | LF909 대형 | 주철 | - | 33도 F | - | 8" | 플랜지 조인트 | 스테인리스 강 | ₩ 28,029,484 | RFQ
| |
LF909M1-QT 2 | LF909 소형 | 무연 청동 | 암나사 | 33도 에프 | 암나사 | 2" | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 7,015,330 | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909 대형 | 주철 | 플랜지 조인트 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | 스테인리스 강 | ₩ 64,663,116 | RFQ
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909 대형 | 주철 | 플랜지 조인트 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | 스테인리스 강 | ₩ 68,509,560 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.