WATTS LF909M1-NRS-S-FDA 8 감압 구역 어셈블리, 플랜지 조인트, 8인치 크기, 주철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
바디 스타일 | 인라인 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 8" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF909 대형 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 8" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 스테인리스 강 |
스트레이너 | 가능 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | 주철 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
3 DLF909-OSY | - | 주철 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
4 DLF909-OSY | - | 주철 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
LF909M1-QT 2 | LF909 소형 | 무연 청동 | 암나사 | 33도 에프 | 암나사 | 2" | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 7,015,330 | RFQ
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909 대형 | 주철 | 플랜지 조인트 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | 스테인리스 강 | ₩ 64,663,116 | RFQ
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909 대형 | 주철 | 플랜지 조인트 | 33도 에프 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | 스테인리스 강 | ₩ 68,509,560 | RFQ
| |
LF909M1-QT 1 1/4 | LF909 소형 | 무연 청동 | 암나사 | 33도 에프 | 암나사 | 1-1 / 4 " | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | ₩ 3,639,608 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.