그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사이펀 방지 진공 차단기 |
바디 마감 | 세련된 크롬 |
본체 재질 | 무연 황동 |
컴플라이언스 | ASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, 무연 |
연결 유형 | NPT |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
높이 | 2.25 " |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 암나사 |
자재 | 무연 황동 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 8.6 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF288A |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 비 연속 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
봉 | 실리콘 |
시트 재질 | 실리콘 |
크기 | 3 / 8 " |
스트레이너 | 아니 |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
나사 유형 | NPT |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8481301090 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF288AC-1 / 2 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2" | ₩ 309,697 | ||
LF288AC-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.25 " | ₩ 519,102 | ||
LF288A-1 / 4 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1.75 " | ₩ 226,555 | ||
LF288A-3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 266,035 | ||
LF288A-1 / 2 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2" | ₩ 178,762 | ||
LF288A-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.25 " | ₩ 300,002 | ||
LF288A-1 " | 3.625 " | - | - | 1" | 2.875 " | ₩ 460,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.