그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이너 |
본체 재질 | 브론즈 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 250도 에프 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최소 온도 | 32도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
모델 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LF27-40 1/2 | 브론즈 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 331,716 | |
LF27-40 1/8 | 브론즈 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 136,416 | |
LF27-60 1/8 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 147,756 | |
LF27-30 3/8 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 268,296 | |
LF27-24 3/8 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 288,708 | |
LF27-40 1/4 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 208,320 | |
LF27-30 1/4 | 무연 캐스트 구리 실리콘 합금 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 225,848 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.