플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LF25AUB-DU-LP-Z3 1 수압 감소 밸브, 이중 유니온, 1인치 입구, 20.7바 압력 | BP2KXR 0009321

WATTS LF25AUB-DU-LP-Z3 1 수압 감소 밸브, 이중 유니온, 1인치 입구, 20.7바 압력

재고 있음 있음
항목: BP2KXR 모델: LF25AUB-DU-LP-Z3 1교차 참조: 0009321

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 987,532 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수압 감소 밸브
조정 가능한 감압 범위10 ~ 35 psi
본체 재질무연 캐스트 구리 실리콘 합금
디스크 재료EPDM
인 레트 연결유니온 조인트
인 레트 크기1"
입구 나사 유형NPT
입구 유형유니온 조인트
리드없음
자재스테인리스 강
맥스. 작동 온도.180도 에프
최대 일의 압박감300 PSI
Mfr. 시리즈LF25AUB-Z3
최소 온도33도 에프
콘센트 연결유니온 조인트
출구 크기1"
콘센트 유형유니온 조인트
압력 설정 범위3.4 바
스트레이너가능
스타일ㅁㄴㅇㄹ
밸브 디자인ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.57

제품 세부 사항 :

수압 감소 밸브, 더블 유니온, 1인치 입구, 20.7바 압력

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기조정 가능한 감압 범위본체 재질입구 유형길이자재최대 일의 압박감최소 온도가격
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 수압 감소 밸브 1/2 인치 | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "무연 황동--₩ 475,877
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 수압 감소 밸브 3/4 인치 | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "무연 황동--₩ 387,432
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 수압 감소 밸브 1 인치 | AE3JFC 5DMA7 1 개의 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "무연 황동--₩ 620,042
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 수압 감소 밸브 1-1 / 4 인치 | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "무연 황동--₩ 1,178,415
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 수압 감소 밸브 1-1 / 2 인치 | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "무연 황동--₩ 1,572,200
WATTS 2 LF 25AUBZ3 수압 감소 밸브 2인치 | AE3JFF 5DMC0 2LF 25AUBZ3----9.437 "무연 황동--₩ 2,326,397
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 수압 감소 밸브 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "무연 황동--₩ 334,862

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LF25AUB-DU-LP-Z3 1 수압 감소 밸브, 이중 유니온, 1인치 입구, 20.7바 압력
₩ 987,532 /단위