그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 밸브 |
바디 마감 | 거친 청동 |
입구 온도 (저온) | 40 ~ 85도 F |
입구 온도 (고온) | 120 ~ 200도 F |
최대 온도 | 200도 F |
Mfr. 시리즈 | LF1170 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 소켓 |
압력 차 Max. | 0.25 |
정적 압력 | 30 년 Psi |
온도계 유형 | 아니 |
타입 | 키트 |
선박 중량 (kg) | 1.3 |
프로덕트 | 모델 | 온도 조정 범위 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 출구 온도 정확도 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1170M2-QC 1 | - | - | - | LF1170 | - | 1" | - | 빠른 연결 | ₩ 1,001,896 | ||
LFL1170M2-PEX 1 | - | - | - | LFL1170 | - | 1" | - | 주름 | ₩ 949,816 | ||
LF1170M2-QC 1/2 | - | - | - | LF1170 | - | 1 / 2 " | - | 빠른 연결 | ₩ 634,004 | ||
LFL1170M2-PEX 3/4 | - | - | - | LFL1170 | - | 3 / 4 " | - | 주름 | ₩ 764,176 | ||
LFL1170M2-CPVC 1 | - | - | - | LFL1170 | - | 1" | - | 유니온 CPVC | ₩ 949,816 | ||
LFL1170M2-QC 1/2 | - | - | - | LFL1170 | - | 1 / 2 " | - | 빠른 연결 | ₩ 634,004 | ||
LFL1170M2-QC 3/4 | - | - | - | LFL1170 | - | 3 / 4 " | - | 빠른 연결 | ₩ 816,256 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.