WATTS LF007M2-QT-CT 1 1/2 이중 체크 밸브 어셈블리, 인라인, 1/1 회전 볼 밸브, 2 XNUMX/XNUMX인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 캐스트 브론즈 |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF007 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 입구 유형 | 본체 재질 | 바디 패턴 | 길이 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF007M3-QT-S | - | 브론즈 | - | 3.437 " | 180도 F | - | - | - | ₩ 613,305 | ||
1 LF007M1-QT-S | - | 브론즈 | - | 3.375 " | 180도 F | - | - | - | ₩ 1,019,287 | ||
2 LF007M1-QT-S | - | 브론즈 | - | 6.125 " | 180도 F | - | - | - | ₩ 1,690,447 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | 암나사 | 무연 청동 | - | - | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | - | ₩ 804,972 | RFQ
| |
LF007M1-QT-S 1 | 암나사 | 무연 청동 | - | - | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | - | ₩ 1,071,336 | RFQ
| |
LFU007M1-QT 1 | 유니온 조인트 | 무연 청동 | - | - | 180도 F | 12.1 바 | 33도 F | - | ₩ 996,352 | RFQ
| |
LF007-NRS 2 1/2 | 암나사 | 주철 | - | - | 110도 F | 12.1 바 | 33도 F | - | ₩ 7,803,124 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.