그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 4.25 " |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 폭 | 1.875 " |
BtuH | 100,000 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
최대 온도 | 210도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
생크 길이 | 확장 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도 조절기 길이 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 몸 높이 | 본체 재질 | 콘센트 유형 | 생크 길이 | 스프링 재질 | 바디 폭 | BtuH | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF140X6 150/210 | 1" | 5.5 " | 무연 황동 | FNPT | ㅁㄴㅇㄹ | 강화 크롬 실리콘 와이어 | 2.625 " | 3,085,000 | ₩ 450,397 | ||
LL100XL | 3 / 4 " | 6.75 " | 황동 | 암나사 | 2" | 스테인리스 강 | 1.75 " | 100,000 | ₩ 56,840 | ||
LLL100XL | 3 / 4 " | 7.75 " | 브론즈 | FNPT | 확장 | 스테인리스 강 | 1.75 " | 105,000 | ₩ 50,505 | ||
1 "140XL-6 | 1" | 5.5 " | 브론즈 | FNPT | ㅁㄴㅇㄹ | 스테인리스 강 | 3" | 670,000 | ₩ 409,412 | ||
100XL-4 | 3 / 4 " | 3.5 " | 브론즈 | FNPT | ㅁㄴㅇㄹ | 스테인리스 강 | 1.875 " | 100,000 | ₩ 26,792 | ||
3/4 LF40XL-5 | 3 / 4 " | 5.625 " | 무연 황동 | FNPT | 확장 | 강철 | 2.625 " | 205,000 | ₩ 327,845 | ||
3/4 LF100XL-4 | 3 / 4 " | 3.5 " | 브론즈 | FNPT | ㅁㄴㅇㄹ | 강철 | 1.875 " | 105,000 | ₩ 41,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.