항목 | 계량기 |
정확성 | 1% |
케이스 재질 | 강철 |
다이얼 크기 | 4" |
기입 | 바닥 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | FTP 확장자 |
맥스. 작동 온도. | 176도 에프 |
최소 온도 | 14도 에프 |
압력 범위 | 0 ~ 5 psi |
온도. 범위 | 14에서 176 Deg. 에프 |
창 재질 | 폴리머 |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 다이얼 크기 | Mfr. 시리즈 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTG-GAS-2-0-30 | ASME 유형 B | 2" | IWTG-가스 | 0 ~ 30 psi | ₩ 35,084 | ||
IWTG-GAS-2-0-60 | ASME 유형 B | 2" | - | 0 ~ 60 psi | ₩ 39,620 | RFQ
| |
IWTG-HTX-0-10 | 1% | 4" | IWTG-HTX | 0 ~ 10 psi | ₩ 347,564 | ||
IWTG-GAS-2-0-100 | ASME 유형 B | 2" | IWTG-가스 | 0 ~ 100 psi | ₩ 35,084 | ||
IWTG-NYC-0-10 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0 ~ 10 psi | ₩ 258,132 | ||
IWTG-NYC-0-05 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-NYC | 0 ~ 5 psi | ₩ 258,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.