플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS IPF-T-M1 1 절연 플랜지 펌프, 1인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력 | BY3ZKY 0068091

WATTS IPF-T-M1 1 차단 플랜지 펌프, 1인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력

재고 있음 있음
항목: BY3ZKY 모델: IPF-T-M1 1교차 참조: 0068091

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 89,488 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지
작동시키는 것아니
조립 된아니
볼 재질크롬 도금 황동
바디 마감황동
본체 재질황동
제어 유형레버 핸들
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1"
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
최대 온도406도 에프
Mfr. 시리즈IPF
콘센트 연결플랜지 조인트
출구 크기1"
콘센트 유형플랜지 조인트
시트 재질버진 PTFE
샤프트 재질황동
줄기 유형하단로드 블로우 아웃 증명
밸브 디자인2- 조각
WOG(PSI)600 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.88

제품 세부 사항 :

절연 플랜지 펌프, 1인치 흡입구, 406 Deg. F, 600psi 압력

제품 변형

프로덕트모델출구 크기볼 재질인 레트 연결콘센트 유형인 레트 크기입구 유형최대 온도최소 온도가격
WATTS IPF-T-M1 3/4 절연 플랜지 펌프, 3/4인치 흡입구, 406° F, 600 Psi 압력 | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "황동-플랜지 조인트3 / 4 "암나사406도 F-₩ 70,392
WATTS IPF-T-M1 1 1/4 절연 플랜지 펌프, 1 1/4인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력 | BY3ZKZ 0068092 IPF-T-M1 1 1/41-1 / 4 "크롬 도금 황동암나사플랜지 조인트1 1 / 4 "암나사406도 에프-₩ 108,052
WATTS IPF-T-M1 1 1/2 절연 플랜지 펌프, 1 1/2인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력 | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2 "크롬 도금 황동암나사플랜지 조인트1 1 / 2 "암나사406도 에프-₩ 141,624
WATTS IPF-T-M1 2 절연 플랜지 펌프, 2인치 흡입구, 406° F, 600 Psi 압력 | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"황동암나사암나사2"암나사406도 에프-₩ 247,324
WATTS IPF-S-M1 1 절연 플랜지 펌프, 1인치 흡입구, 600 Psi 압력 | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"크롬 도금 황동소켓플랜지 조인트1"소켓406도 에프-40도 에프₩ 89,712
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 절연 플랜지 펌프, 1 1/4인치 흡입구, 600 Psi 압력 | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4 "크롬 도금 황동소켓플랜지 조인트1 1 / 4 "소켓406도 에프-40도 에프₩ 107,996
WATTS IPF-S-M1 2 절연 플랜지 펌프, 2인치 흡입구, 600 Psi 압력 | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"황동소켓소켓2"소켓406도 에프-40도 에프₩ 247,324

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS IPF-T-M1 1 차단 플랜지 펌프, 1인치 흡입구, 406 Deg. F, 600 Psi 압력
₩ 89,488 /단위