플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 볼 밸브, 3/4인치 흡입구, 125° F 최대. 온도, 5 Psi | BY8LLC 0545006

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 볼 밸브, 3/4인치 흡입구, 125° F 최대. 온도, 5Psi

재고 있음 있음
항목: BY8LLC 모델: GBV-FL 3/4X5/8교차 참조: 0545006

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 51,800 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
작동시키는 것아니
조립 된아니
볼 재질황동
바디 마감황동
본체 재질황동
제어 유형티 핸들
인 레트 크기3 / 4 "
입구 유형암나사
리드선물
최대 온도125도 F
Mfr. 시리즈GBV
최소 온도-20도 F
출구 크기5 / 8 "
콘센트 유형플레어 조인트
시트 재질PTFE
샤프트 재질황동
밸브 디자인2- 조각
WOG(PSI)5 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.26

제품 세부 사항 :

볼 밸브, 3/4 인치 입구, 125 Deg. F 최대 온도, 5psi

제품 변형

프로덕트모델인 레트 크기출구 크기콘센트 유형가격
WATTS GBV 3/8 볼 밸브, 3/8인치 입구, 125도 F 최대. 온도, 5 Psi | BY8LKX 0545001 GBV 3/83 / 8 "3 / 8 "암나사₩ 23,240
WATTS GBV-FL 1/2X3/8 볼 밸브, 1/2인치 흡입구, 125° F 최대. 온도, 5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1/2X3/81 / 2 "3 / 8 "플레어 조인트₩ 21,700
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 볼 밸브, 1/2인치 흡입구, 125° F 최대. 온도, 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2X1/21 / 2 "1 / 2 "플레어 조인트₩ 21,700

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS GBV-FL 3/4X5/8 볼 밸브, 3/4인치 흡입구, 125° F 최대. 온도, 5Psi
₩ 51,800 /단위