항목 | 자동 벤트 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
플로트 재료 | 폴리에틸렌 |
인 레트 크기 | 1 / 8 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최소. 압력 | 1.45의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 240도 |
UPC | 098268266900 |
벤트 직경. | 1-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FV-4-1 / 4 | 1 / 4 " | ₩ 22,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.