그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 소화전 |
바디 마감 | 니켈 |
본체 재질 | 황동 |
제어 유형 | 크로스 핸드 휠 |
서리를 없애다 | 가능 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 솔더 또는 수형 IPS |
리드 | 선물 |
Mfr. 시리즈 | FH |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 수나사 |
타입 | 키트 |
벽 두께 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 본체 재질 | 제어 유형 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 벽 두께 | 인 레트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY-420-14 | HE-420 | 브론즈 | 키 | - | 3 / 4 " | 수나사 | 14 " | - | ₩ 628,442 | ||
HY-700-14 | HE-700 | 브론즈 | 키 | - | 3 / 4 " | 수나사 | 14 " | - | ₩ 2,415,525 | ||
HY-725-14 | HE-725 | 브론즈 | 키 | - | 3 / 4 " | 수나사 | 8" | - | ₩ 1,021,335 | ||
HE-330 | HE-330 | 브론즈 | 키 | - | 3 / 4 " | 수나사 | 4-1 / 2 " | - | ₩ 864,150 | ||
하이 430 | - | - | - | - | 3/4 "호스 | - | 3" | - | ₩ 456,120 | ||
HY 420 8 | HE-420 | 브론즈 | 키 | - | 3 / 4 " | 수나사 | 8" | - | ₩ 655,235 | ||
HY420 10 | HE-420 | 브론즈 | 키 | - | 3 / 4 " | 수나사 | 10 " | - | ₩ 697,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.