WATTS ETX-30-ASF 1 1/4 보일러 트림 아웃 패키지, 1/2인치 입구, 2.5갤런 용량
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보일러 조립 |
방광 재료 | 부틸 |
색상 | 회색 |
지름 | 11 " |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
맥스. 작동 온도. | 220도 에프 |
최대 일의 압박감 | 75 PSI |
Mfr. 시리즈 | ETX-ASF |
마운트 타입 | 파이프 |
정위 | 수직선 |
탱크 용량 | 2.5갤 12psi에서 |
탱크 높이 | 14 " |
탱크 재질 | 탄소강 |
탱크 용량 | 4.5 갤런 |
볼륨 용량 | 4.5 갤런 |
프로덕트 | 모델 | 지름 | Mfr. 시리즈 | 정위 | 탱크 재질 | 탱크 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-60-ASF 1 1/4 | 12 3 / 16 " | ETX | 수직 수평 | 강철 | - | ₩ 641,228 | RFQ
| |
HPX-C | - | HPX | - | - | - | ₩ 636,272 | RFQ
| |
HPX-30-BD-프로 | - | HPX | - | - | - | ₩ 789,068 | RFQ
| |
HPX-15D | - | HPX | - | - | - | ₩ 605,696 | RFQ
| |
HPX-D | - | HPX | - | - | - | ₩ 636,272 | RFQ
| |
HPX-30-BC-프로 | - | HPX | - | - | - | ₩ 789,068 | RFQ
| |
HPX-15C | - | HPX | - | - | - | ₩ 605,696 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.