항목 | 팽창 탱크 |
방광 재료 | 부틸 |
색상 | 회색 |
지름 | 21 " |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
맥스. 작동 온도. | 220도 에프 |
최대 일의 압박감 | 100 PSI |
Mfr. 시리즈 | ETX |
마운트 타입 | 자유로운 무대 |
정위 | 수직선 |
탱크 용량 | 24.9갤 12psi에서 |
탱크 높이 | 47 7 / 8 " |
탱크 재질 | 탄소강 |
탱크 용량 | 62 갤런 |
볼륨 용량 | 62 갤런 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.