WATTS DBF-04-131-2G-M2 2 1/2 가정용 웨이퍼 버터플라이 밸브, 289인치 파운드 토크, 2 1/2인치 입구
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 철 |
제어 유형 | 기어 오퍼레이터 |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
건식 작동 토크 | 289"- 파운드. |
인 레트 크기 | 2-1 / 2 " |
입구 유형 | 웨이퍼 |
리드 | 없음 |
Mfr. 시리즈 | DBF-04 |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 2-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 웨이퍼 |
시트 재질 | 부나 엔 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
밸브 디자인 | 웨이퍼 |
습식 작동 토크 | 190"- 파운드. |
프로덕트 | 모델 | 시트 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 샤프트 재질 | 습식 작동 토크 | 디스크 재료 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-04-111-15-M2 2 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 134 인치-파운드 | 연성이있는 철 | 214 인치-파운드 | 2" | ₩ 666,932 | RFQ
| |
DBF-04-121-25-M2 2 | 부나 엔 | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 134"- 파운드. | 알루미늄 브론즈 | 214"- 파운드. | 2" | ₩ 688,072 | RFQ
| |
DBF-04-121-15-M2 2 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 134 인치-파운드 | 알루미늄 브론즈 | 214 인치-파운드 | 2" | ₩ 688,072 | RFQ
| |
DBF-04-131-15-M2 2 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 134"- 파운드. | 스테인리스 강 | 214"- 파운드. | 2" | ₩ 906,864 | RFQ
| |
DBF-04-131-25-M2 2 | 부나 엔 | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 134"- 파운드. | 스테인리스 강 | 214"- 파운드. | 2" | ₩ 906,864 | RFQ
| |
DBF-04-111-1G-M2 2 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 134"- 파운드. | 연성이있는 철 | 214"- 파운드. | 2" | ₩ 1,074,920 | RFQ
| |
DBF-04-111-2G-M2 2 | 부나 엔 | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 134"- 파운드. | 연성이있는 철 | 214"- 파운드. | 2" | ₩ 1,074,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.