항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | N 패턴 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 8" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 인 레트 크기 | 항목 | 최대 온도 | 최소 온도 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870V-4-DC-LG-DIN-N&V | 연성이있는 철 | EPDM | 4" | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 140도 에프 | 32도 에프 | 스테인리스 강 | ₩ 4,376,064 | RFQ
| |
200-LBV 2 | 브론즈 | 실리콘 | 2" | 더블 체크 밸브 어셈블리 | 180도 에프 | 33도 에프 | 고무 | ₩ 1,167,040 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.