WATTS C200-DNRS 4 이중 체크 밸브 역류 방지 장치 어셈블리, 차단 밸브, 4인치 크기, SS
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C200-도시 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 4,950,204 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | ₩ 5,524,344 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 4,681,880 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 8,633,744 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV 8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 17,074,176 | RFQ
| |
C200-DNRS 8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 32,247,292 | RFQ
| |
C200-DNRS 10 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | ₩ 45,386,516 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.